キャスターテーブル 台形 ホワイト

キャスターテーブル 台形 ホワイト - アール・エフ・ヤマカワ

大型キャスター付で移動もスムーズです。
組み合わせの形が広がる台形キャスターテーブルです。
耐荷重は約20Kgで、移動時以外はキャスターのストッパーをロックしてご使用ください。

仕様組立式付属品六角レンチトラスコ品番819-5169材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、スチール、合成樹脂、脚部:スチール(粉体塗装)キャスター:合成樹脂高さ(mm)700奥行(mm)693間口(mm)1600キャスターウレタンなし材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)18組立時間2人以上で約20分材質(脚部)スチール(粉体塗装)天板形状台形アジャスターなし色(脚部)ホワイトブレーキ/ストッパー4個ストッパー付脚の種類4本脚天板部均等耐荷重(kg)約20幕板なし内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60818178RFCTT-WL8016DWHホワイト1600×693×700約19.5
47,100
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする