曜日別特売

スペーシア カラーフェンス1200

スペーシア カラーフェンス1200 - スペーシアスペーシア カラーフェンス1200 - スペーシアスペーシア カラーフェンス1200 - スペーシアスペーシア カラーフェンス1200 - スペーシアスペーシア カラーフェンス1200 - スペーシア

ウェイトなしで設置できます。
脚が360度回転するので、収納・移動が簡単なフェンスです。
専用フェンス保管台車(SPS-FC1200)を使えば20枚収納できます。
軽量で錆に強く、汚れが付着し難いパイプ製です。
連結ジョイントPJ-604Gを使用すれば自由な角度で連結セットが出きます。

材質本体:AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管間口(mm)1200奥行(mm)290高さ(mm)1120質量(kg)4.5内容量1枚
注意
※個人宅への配送不可です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60818205SPS-F1200Iアイボリー
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60818214SPS-F1200CYカナリヤイエロー
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60818223SPS-F1200LMフォレストグリーン
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60818232SPS-F1200CBセルリアンブルー
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60818248SPS-F1200CRコーラルレッド
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする