スペーシア
マルチフレームSFA-2000
仕様
パーツボックス・パネルの取り付けに使用、ハンガーレールとして使用
トラスコ品番
353-6386
材質
アルミ、表面処理:アルマイト処理
全長(mm)
2000
質量(kg)
1
適合パイプ
スペーシアパイプシステム用標準パイプ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60818257
SFA-2000
¥
4,410
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500