スペーシア
静電パイプSPD2010
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
トラスコ品番
342-2020
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)
全長(mm)
2010
質量(kg)
1.04
色
ブラック
肉厚(mm)
0.7
表面抵抗値(Ω)
10
4
~10
5
被覆
ABS樹脂(導電ブラック)
外径(mm)
27.5
内径(mm)
24
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60818266
SPD2010BK
¥
1,277
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500