NWストレッチャー

NWストレッチャー - アイテックスNWストレッチャー - アイテックスNWストレッチャー - アイテックス
(1件のレビュー)

棒担架と違い、場所を取らないので運ぶのに簡単です。
脚袋がついているので、階段等狭い場所での搬送に便利です。
災害や大事故に備えて備蓄するのに場所を取りません。
最大耐荷重150Kg未満です。

用途救護、搬送仕様使い捨て用、個包装トラスコ品番819-3422材質ポリプロピレン水色質量(g)470耐荷重(kg)150幅×長さ(mm)600×1750内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60818668ANS-1
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60818668
2018-07-15
用途: 災害時などで負傷者を搬送するとき。
その他業種

強度があり、軽量でコンパクトに収納でき、持ち運び及び保管に問題がない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする