曜日別特売

プロライトスパインボードXT

プロライトスパインボードXT - アイテックス

XTとはx-ray translucentの頭文字です。
X線使用下では半透明に透けるため、診断を妨げにくくなっております。
シームレス設計により、液体が入るのを防ぎ、二次感染リスクを軽減します。
外側から中央に向かい傾斜がついており、傷病者が収まりやすくなっております。

用途救護、搬送トラスコ品番819-3423材質RDPプラスチック質量(kg)6.3オレンジ耐荷重(kg)453.6幅×長さ(mm)406×1828内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6081867713200051
オープン
219,800
241,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする