アイテックス
プロライトスパインボードXTセット
必要な物がセットになっていますので、すぐに使用できます。
用途
救護、搬送
トラスコ品番
819-3424
セット内容
プロライトスパインボードXT、ディスポーザブルスピードクリップストラップ(3本セット)、ユニバーサルヘッドイモビライザー
材質
RDPプラスチック
質量(kg)
7.1
色
オレンジ、赤
耐荷重(kg)
453.6
高さ(cm)
16
幅×長さ(mm)
406×1828
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60818686
PSBXTSET
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500