アイテックス
ロールシーツ 1000mm幅×100m巻×1本
吸水性のレーヨン不織布にラミネート加工した、片面吸水・片面防水のロールシーツです。
ミシン目が入っていないので、お好みのサイズに切って使用できます(ハサミでカットできます)。
用途
担架のシーツ用として、作業台や床の汚れ防止に
材質
レーヨン不織布、ポリエチレン
色
白
トラスコ品番
819-3421
質量(kg)
6.08
寸法(幅Wmm×長さLm)
1000×100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60818695
ARS10-100-1
6.08
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください