曜日別特売

カーゴプレスタ エアーキャスター

カーゴプレスタ エアーキャスター - ワコーパレットカーゴプレスタ エアーキャスター - ワコーパレットカーゴプレスタ エアーキャスター - ワコーパレットカーゴプレスタ エアーキャスター - ワコーパレットカーゴプレスタ エアーキャスター - ワコーパレット

旋回始動力が従来品と比べ25%~30%向上し軽く動きます。
耐蝕性に優れ弾性があり、衝撃にも強く長寿命です。
静音作動します。

用途飲料類や印刷物などの重量物の運搬に仕様床板ワンタッチ機構、カチオン電着+粉体塗装のダブル塗装キャスター金具特殊鋼内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
質量(kg)
表面処理
材質(本体)
材質(荷台)
材質(車輪)
使用キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60818704WKP-1180-A5001100/1040800/7451700/145015051カチオン電着+粉体塗装スチールプラスチックベアリング入りジェンゴム自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個(エアーキャスター仕様)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60818713WKP-8060-A400800/740600/5401700/145015039カチオン電着+粉体塗装スチールプラスチックベアリング入りジェンゴム自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個(エアーキャスター仕様)
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60818722WKP-8560-A400850/790600/5451700/145015040カチオン電着+粉体塗装スチールプラスチックベアリング入りジェンゴム自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個(エアーキャスター仕様)
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60818738WKP-8565-A400850/790650/5951700/145015041カチオン電着+粉体塗装スチールプラスチックベアリング入りジェンゴム自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個(エアーキャスター仕様)
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60818747WKP-9580-A400950/890800/7451700/145015047カチオン電着+粉体塗装スチールプラスチックベアリング入りジェンゴム自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個(エアーキャスター仕様)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする