曜日別特売

カーゴプレスタ ダブルゲート付

カーゴプレスタ ダブルゲート付 - ワコー

前面の着脱式ダブルゲートは保管品の荷崩れを防止します。
ダブルゲート上部は開閉しますので保管品の出し入れが容易に行えます。

用途古紙、リサイクル品、廃棄物などの回収・保管仕様床板ワンタッチ機構、ダブルゲート付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(荷台)
材質(車輪)
使用キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60818774WKP-8565-WG400850/790650/5951700/145015053スチールプラスチックジェンゴム自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60818765WKP-9580-WG-----60----
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
60818756WKP-1180-WG----------
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥12,500/税込¥13,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60818765WKP-9580-WG06318916WKP-9580WGWKP-9580-WG カーゴプレスタ (床板樹脂製) ワコーパレット 06318916カーゴプレスタ (床板樹脂製)ワコーパレット1台
52,479
税込57,727
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする