曜日別特売

サイレンサー付9.5mm角エアーラチェットレンチ

サイレンサー付9.5mm角エアーラチェットレンチ - エス・ピー・エアーサイレンサー付9.5mm角エアーラチェットレンチ - エス・ピー・エアーサイレンサー付9.5mm角エアーラチェットレンチ - エス・ピー・エアーサイレンサー付9.5mm角エアーラチェットレンチ - エス・ピー・エアー
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200最大締付トルク(N・m)20全長(mm)185質量(kg)0.54使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2締付トルク(N・m)20ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60818957SP-1762N541-4946
26,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
60818966SP-1772N541-4954
33,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする