BAHCO(バーコ)
エアラチェット
使用空気圧力(MPa)
0.62
ホース取付口
PT1/4
排気方向
後方
内容量
1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
トラスコ品番
全長(mm)
空気消費量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60818975
BP700
30
300
754-6653
133
0.065
¥
35,880
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60818984
BP919
47
235
754-6688
198
0.04
¥
83,800
取扱い終了
60818993
BP920
47
235
754-6696
198
0.04
¥
84,050
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください