BAHCO(バーコ)
エアラチェットプレミアム
精密作業用速度コントロール・システムを採用しています。
非常にコンパクトです。
スウィベル・コネクション仕様でホースが絡みにくいです。
用途
狭いスペースでのメンテナンス作業に
最大締付トルク(N・m)
67
全長(mm)
256
質量(kg)
1.2
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.12
ホース取付口
PT1/4
排気方向
後方
内容量
1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60819002
BP821
150
¥
41,490
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60819018
BP820
270
¥
41,490
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください