耐炎フェルト2mm

耐炎フェルト2mm - 吉野耐炎フェルト2mm - 吉野耐炎フェルト2mm - 吉野耐炎フェルト2mm - 吉野耐炎フェルト2mm - 吉野耐炎フェルト2mm - 吉野

プレス加工により、表面の平滑性、厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。
軽く、しなやかで作業性に優れています。
シリコンコーティング無しなので、水をまいてのご使用はより一層効果的です。
ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。

用途火花、ノロ受けシートとしてJIS規格JIS A 1323 A種合格品 第01A1779号種別カット仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO080018材質耐炎繊維100%厚さ(mm)約2内容量1枚
注意
※砥石切断機の火花飛散防止にはご使用になれません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31270446YS-F2-11-774-861210001000
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
当日出荷
31270455YS-F2-12-774-862120001000
オープン7,598
7,598
8,358(税込)
当日出荷
31270464YS-F2-15-776-409050001000
24,55018,980
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
31270480YS-F2-22-774-863920002000
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
31270489YS-F2-23-774-864730002000
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
59728405YS-F2-22【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)774-863920002000
19,64015,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
60819027YS-F2-11-774-861210001000
3,650
取扱い終了
60819036YS-F2-12-774-862120001000
7,300
取扱い終了
60819045YS-F2-15-776-409050001000
18,250
取扱い終了
60819054YS-F2-22-774-863920002000
14,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60819063YS-F2-23-774-864730002000
21,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする