曜日別特売

耐炎フェルト2mmロール

耐炎フェルト2mmロール - 吉野耐炎フェルト2mmロール - 吉野

プレス加工により、表面の平滑性、厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。
軽く、しなやかで作業性に優れています。
シリコンコーティング無しなので、水をまいてのご使用はより一層効果的です。
ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。

用途火花、ノロ受けシートとしてJIS規格JIS A 1323 A種合格品 第01A1779号種別ロール仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO080018材質耐炎繊維100%長さ(mm)20000厚さ(mm)約2長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※砥石切断機の火花飛散防止にはご使用になれません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60819072YS-F2-R-S774-865510001
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
60819088YS-F2-R-W451-855120002
155,020
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする