BAHCO(バーコ)
10mmベルトサンダー
軽量、堅牢設計です。
クイックベルト脱着ボタン付でベルト交換が簡単です。
用途
溶接後のナラシ、軽研磨など
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
トラスコ品番
471-5314
全長(mm)
260
質量(kg)
0.8
使用空気圧力(MPa)
0.63
空気消費量(m
3
/min)
0.39
ベルト寸法(mm)
10×330
ホース取付口
1/4
排気方向
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60819745
BP212
¥
34,730
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください