曜日別特売

20mmベルトサンダー

20mmベルトサンダー - BAHCO(バーコ)

軽量、堅牢設計です。
クイックベルト脱着ボタン付でベルト交換が簡単です。

用途溶接後のナラシ、軽研磨など無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000トラスコ品番471-5322全長(mm)360質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.39ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口1/4排気方向後方内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60819754BP222
58,580
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアベルトサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/464/
2022-06-24

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする