エス・ピー・エアー
125mm非吸塵式ダブルアクションサンダー
超軽量、非吸じんタイプです。
ダブルアクションで細かい研磨ができます。
使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。
パッドが偏心円弧をえがきます。
用途
研磨作業に
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
トラスコ品番
541-5047
全長(mm)
140
質量(kg)
0.6
使用空気圧力(MPa)
0.62
ペーパー寸法(mm)
125
空気消費量(m
3
/min)
0.47
ホース取付口
NPT1/4
オービットダイヤ(mm)
5
排気方向
後方
使用ペーパー
マジックシートタイプ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60819772
SP-3005-5
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください