非吸塵式10mmオービット125Φmmダブルアクションサンダー

非吸塵式10mmオービット125Φmmダブルアクションサンダー - エス・ピー・エアー

オービットダイヤ10mmで優れた研磨力を発揮します。
非吸じんタイプです。
重量0.9kgは最軽量・建機・重機などの広範囲での板金作業に最適です。

用途研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000トラスコ品番818-5509全長(mm)132質量(kg)0.9使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60819788SP-3007-A10
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする