SHINANO(信濃機販)
SI アングルサンダー
ハイパワーのシングルアクションタイプです。
低回転、高トルクタイプです。
小型軽量タイプです。
用途
自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など
全長(mm)
240
排気方向
後方
ホース取付口
Rc1/4
トラスコ品番
794-8433
質量(kg)
1.4
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
125
空気消費量(m
3
/min)
0.25
使用ペーパー
のり付ペーパータイプ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(m
3
/min)
使用空気圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60819806
SI-2026DP
5000
0.25
0.6
¥
60,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください