曜日別特売

SI ダブルアクションサンダー マジックペーパータイプ

SI ダブルアクションサンダー マジックペーパータイプ - SHINANO(信濃機販)

ハイパワーで研磨力の高いタイプです。
バランスの良い回転でスムーズな研磨作業ができます。

用途パテの荒研ぎなど自動車板金や一般産業の研磨作業用全長(mm)245排気方向後方ホース取付口Rc1/4トラスコ品番794-8492質量(kg)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用空気圧力(MPa)0.48~0.68ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.51オービットダイヤ(mm)6パッドサイズ(mm)125使用ペーパーマジックシートタイプ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
オービットダイヤ(mm)
パッドサイズ(mm)
空気消費量(m3/min)
使用空気圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60819833SI-DS6-5LM1100061250.510.48~0.68
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする