3M(スリーエム)
フィニッシングサンダー 9403
コンパウンド作業に最適な小型ハンディータイプの軽量サンダーです。
小径なため必要最小範囲での補修が可能です。
用途
塗装補修最終つや出し用
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
仕様
ダブルアクション方式
トラスコ品番
436-0290
材質
鉄、樹脂、ゴム
全長(mm)
175
質量(g)
750
タイプ
バフ:マジックタイプ
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
75
空気消費量(m
3
/min)
0.28
排気口
後方
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60819894
9403 ASD
¥
74,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください