日東工器
コンパクトマルチサンダー
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13000(角パッド、フィンガーパッド)、14500(2 パッド)
トラスコ品番
818-5517
全長(mm)
106
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
50×26(角パッド)、Φ50(2 パッド)、Φ16(フィンガーパッド)
空気消費量(m
3
/min)
0.15
ホース取付口
ハイカプラ20PM
オービットダイヤ(mm)
2
排気方向
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60819928
CMX-20
¥
76,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
局所の仕上げ加工に!空気式研磨機 コンパクトマルチサンダー CMX-20
参考になった