Cリンク ステン

Cリンク ステン - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)Cリンク ステン - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)Cリンク ステン - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)Cリンク ステン - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)Cリンク ステン - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)Cリンク ステン - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)Cリンク ステン - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)Cリンク ステン - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
(1件のレビュー)

開口部が広くて使いやすいです。

用途連結用フックに形状オーバル型ロック機能なし材質本体:ステンレス(SUS304) バレル研磨、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法D(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60820034HJ-10S818-7801105441014.0
オープン
859
945(税込)
当日出荷
60820043HJ-12S818-7802205601220.0
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
60820052HJ-14S818-7803318681430.0
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60820068HJ-16S818-7804482761634.0
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60820077HJ-4S818-77957.51645.0
オープン
259
285(税込)
当日出荷
60820086HJ-5S818-7796162558.5
オープン
299
329(税込)
当日出荷
60820095HJ-6S818-77973032612.0
オープン
349
384(税込)
当日出荷
60820104HJ-7S818-77984135713.0
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60820113HJ-8S818-77996038814.0
オープン
569
626(税込)
当日出荷
60820122HJ-9S818-78007641915.0
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60820086
2021-12-18
用途: チェーンの接続

耐荷重16Kgなので体重が掛かるような用途には不向き。商品説明にも記載はあるが、0.16kNと聞いてピンとくる人は多くないと思うので改善希望。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする