Cリンク 鉄

Cリンク 鉄 - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)Cリンク 鉄 - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)Cリンク 鉄 - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)Cリンク 鉄 - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)Cリンク 鉄 - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)Cリンク 鉄 - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)Cリンク 鉄 - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)Cリンク 鉄 - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
(4件のレビュー)

開口部が広くて使いやすいです。

用途連結用フックに形状オーバル型ロック機能なし材質本体:鉄/クロメートメッキ、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法D(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60820138HJ-10818-7791105441014.0
オープン
329
362(税込)
当日出荷
60820147HJ-12818-7792205601220.0
オープン
479
527(税込)
当日出荷
60820156HJ-14818-7793318681430.0
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60820165HJ-16818-7794482761634.0
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
60820174HJ-4818-77857.51645.0
オープン
199
219(税込)
当日出荷
60820183HJ-5818-7786162558.5
オープン
199
219(税込)
当日出荷
60820192HJ-6818-77873032612.0
オープン
239
263(税込)
当日出荷
60820208HJ-7818-77884135713.0
オープン
249
274(税込)
当日出荷
60820217HJ-8818-77896038814.0
オープン
289
318(税込)
当日出荷
60820226HJ-9818-77907641915.0
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60820174
2023-02-26
用途: やや重い
伊藤農園

重いが、樹の、柄だ先にロープを絡めるのに使えると思い購入、まだ使っていない。

対象商品 : 60820147
2022-08-12
用途: 獣害柵の扉
農・林・水産業

しっかりしていて使用上安心できます。追加購入を検討しています。

対象商品 : 60820192
2019-03-20
用途: 落下防止用
電気・ガス・熱供給・水道業

機器の落下防止に使用。
値段、サイズともに使いやすい。

対象商品 : 60820208
2017-11-21
用途: デモ用のロープをひっかけるため。
教育・研究機関

思ったより小さかったが強度があるので問題なかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする