オートロック 鉄変D型

オートロック 鉄変D型 - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)オートロック 鉄変D型 - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。
O型よりも強度に優れています。
安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。
振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。

用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オフセットD型ロック機能あり材質本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)寸法L(mm)60寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)114使用荷重(kN)1.72内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60820323KB10AM818-7777171
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60820332KB10AP818-7778166
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする