曜日別特売

カラビナ KA-50 単管用

カラビナ KA-50 単管用 - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
単管がゲートを通ります。

用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オフセットD型ロック機能あり材質スチール(ニッケルクロムメッキ)トラスコ品番818-7773質量(g)213寸法L(mm)75寸法S(mm)50寸法D(mm)10寸法W(mm)124寸法C1(mm)48.6寸法C2(mm)13使用荷重(kN)1.37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60820348KA-50
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする