123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
カラビナ ステン12
中型の救助用です。
用途
連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状
オーバル型
ロック機能
あり
材質
ステンレス(SUS304 バレル研磨)
トラスコ品番
818-7770
質量(g)
280
寸法L(mm)
68
寸法S(mm)
24
寸法D(mm)
12
寸法W(mm)
130
使用荷重(kN)
2.65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60820384
KA12K-S
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください