123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
カラビナ ステン12L
ゲート幅35ミリの大型救助用です。
安全環は六角です。
用途
連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状
オーバル型
ロック機能
あり
材質
ステンレス(SUS304 バレル研磨)
トラスコ品番
818-7772
質量(g)
342
寸法L(mm)
80
寸法S(mm)
35
寸法D(mm)
12
寸法W(mm)
156
使用荷重(kN)
2.45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60820393
KL12H-S
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください