123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
カラビナ ステン変D型環つき
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
O型よりも強度に優れています。
用途
連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状
オフセットD型
ロック機能
なし
材質
ステンレス(SUS304 バレル研磨)
トラスコ品番
818-7757
質量(g)
165
タイプ
環付
寸法L(mm)
60
寸法S(mm)
17
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
114
使用荷重(kN)
2.45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60820472
KB10K-S
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください