曜日別特売

カラビナ ステン変D型環なし

カラビナ ステン変D型環なし - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
O型よりも強度に優れています。

用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オフセットD型ロック機能なし材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)トラスコ品番818-7756質量(g)155タイプ環なし寸法L(mm)60寸法S(mm)19寸法D(mm)10寸法W(mm)114使用荷重(kN)2.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60820488KB10-S
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする