曜日別特売

カラビナ 鉄KA102ダブルストッパー

カラビナ 鉄KA102ダブルストッパー - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

安全環が標準品(O型環つき)に比べ1.3倍の速さで移動します。
安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
ダブルストッパータイプもあります。

用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質スチール(ニッケルクロムメッキ)トラスコ品番818-7766質量(g)158タイプダブルストッパー寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60820506KA102W
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする