123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
カラビナ 鉄O型環つき
(1件のレビュー)
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
用途
連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状
オーバル型
ロック機能
あり
材質
鉄、スチール(ニッケルクロムメッキ)
トラスコ品番
818-7751
質量(g)
158
タイプ
環付
寸法L(mm)
56
寸法S(mm)
18
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
109
使用荷重(kN)
1.27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60820515
KA10K
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください