AUSTRIALPIN
ALPIN カラビナ OVALO 3点オートロック 線径12.5
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
オーバルシェイプです。
用途
土建作業など
色
シルバー
仕様
EN12275+EN362規格適合品
トラスコ品番
819-3737
材質
7075 アルミニウム
幅(mm)
98
高さ(mm)
105
ロック
3点オートロック
破断強度(kN)
25
内容量
1個
注意
※落下防止器具ではありません。
※必ず記載の破断荷重以内でご使用ください。
※製品にひびなどがないか確認してからご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60820576
KA35B3-G
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください