AUSTRIALPIN
ALPIN カラビナ OVALO オーバーロック 線径12.5
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
オーバルシェイプです。
用途
土建作業など
仕様
EN12275+EN362規格適合品
材質
7075 アルミニウム
形状
オフセットD型
幅(mm)
81
高さ(mm)
105
質量(g)
81
ロック
オーバーロック
破断強度(kN)
25
ロック機能
あり
内容量
1個
注意
※落下防止器具ではありません。
※必ず記載の破断荷重以内でご使用ください。
※製品にひびなどがないか確認してからご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60820594
KA65B-Y
イエロー
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60820585
KA65B-N
グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください