曜日別特売

ALPIN カラビナ OVALO スクリューロック 線径12.5

ALPIN カラビナ OVALO スクリューロック 線径12.5 - AUSTRIALPIN
(1件のレビュー)

登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
オーバルシェイプです。

用途土建作業など仕様EN12275+EN362規格適合品材質7075 アルミニウム形状オフセットD型幅(mm)78高さ(mm)105ロックスクリューロック破断強度(kN)24ロック機能あり内容量1個
注意
※落下防止器具ではありません。
※必ず記載の破断荷重以内でご使用ください。
※製品にひびなどがないか確認してからご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60820603KA11Aシルバー
オープン
取扱い終了
60820612KA11B-Bスカイブルー
オープン
取扱い終了
60820628KA11B-Gグレー
オープン
取扱い終了
60820637KA11B-Nグリーン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60820612
2020-09-09
用途: 高所作業
教育・研究機関

登山で使用される非常に丈夫とかいてあるが、落下防止器具ではありませんと注意書きがあるのが良く分からない。EN規格品であるので大丈夫だろうと購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする