曜日別特売

コブラ 8 ホットウェザー

コブラ 8 ホットウェザー - Batesコブラ 8 ホットウェザー - Batesコブラ 8 ホットウェザー - Batesコブラ 8 ホットウェザー - Batesコブラ 8 ホットウェザー - Batesコブラ 8 ホットウェザー - Batesコブラ 8 ホットウェザー - Bates

耐摩耗性に優れたフレッシュアウトキャトルハイドレザー、耐摩耗性ナイロンを採用しています。
革は小さな通気孔があり通気性に優れています。
通気性に優れたラインニングを採用しており踵部分はパッド入りとなっています。
疲労軽減・耐久パフォーマンス・システムを採用しています。
どんな地形にも対応したスリップ防止ラバーをアウトソールに使用しています。

仕様セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、のりで接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい)材質牛革、ナイロン(アッパー部分)、ナイロン(シャンク部分)質量(kg)1内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
靴タイプ
甲被タイプ
形状
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60821522E08670EW7ブーツ紐タイプハイカット818-447226
59,923
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60821538E08670EW7.5ブーツ紐タイプハイカット818-447326.5
59,923
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60821547E08670EW8ブーツ紐タイプハイカット818-447427
59,923
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60821556E08670EW8.5ブーツ紐タイプハイカット818-447527.5
59,923
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60821574E08670EW9.5ブーツ紐タイプハイカット818-447728.5
44,030
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60821513E08670EW10ブーツ紐タイプハイカット818-447829
オープン
取扱い終了
返品不可
60821565E08670EW9ブーツ紐タイプハイカット818-447628
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする