TAKEX(タケナカエンジニアリング)
卓上型受信機
フラッシュとメロディーでお知らせする卓上型受信機です。
卓上などに置いてACアダプタをコンセントに差し込むだけで使用できます。
トラスコ品番
820-4968
幅(mm)
200
高さ(mm)
206
奥行(mm)
70
電源(V)
AC100
設置場所
屋内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60821793
HC-350
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください