曜日別特売

SANWA プリンタスタンド

SANWA プリンタスタンド - サンワサプライSANWA プリンタスタンド - サンワサプライSANWA プリンタスタンド - サンワサプライSANWA プリンタスタンド - サンワサプライSANWA プリンタスタンド - サンワサプライ
(2件のレビュー)
仕様組立式キャスターあり内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60821942LPS-01Tホワイト570×570×70038017.4天板:木(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
25,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
お客様組立品
60821958LPS-T100Nホワイト500×545×781404.8天板:木(メラミン化粧板)
9,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
60821967LPS-T102Kライトグレー600×600×700410034天板:木(メラミン化粧板)、フレーム:木(メラミン化粧板)
24,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
お客様組立品
60821976LPS-T103Kライトグレー600×600×35038020.5天板:木(メラミン化粧板)、フレーム:木(メラミン化粧板)
20,700
取扱い終了
返品不可
代引不可
お客様組立品
60821985LPS-T105Nライトグレー700×700×350210015.7天板:木(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
19,800
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60821942
2020-01-31
用途: レーザープリンタの台
オフィス・ノリフク合同会社サービス業

とても満足しています。組み立ても10分かからず完成、急いで組み立てたにも関わらずガタ付きなどもなく非常に安定しています。もし可能なら15cmほど台を高くしていただけると使いやすいかも、と。ただし、これは身長によりますので使いにくくなる方もいらっしゃるかもわかりません。

対象商品 : 60821942
2018-05-30
用途: ワークステーションの設置

DELLの中型ワークステーションを机の上で使用していたが、場所をとるのでスタンドを購入した。大きさおよび強度も十分で、下段と中段において使っている。値段は高めだが、長い目でみればしっかりしていて良い商品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする