エネルラインロープ

エネルラインロープ - 高木綱業エネルラインロープ - 高木綱業エネルラインロープ - 高木綱業エネルラインロープ - 高木綱業

静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。
しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。
水を含んでも固くなりません。

用途静電気の嫌う場所(半導体(製造業)・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用として内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6082248436-655312100コアブリット[[TM]]B+ポリプロピレン混撚灰/白6800静電気除去、3ツ打バンド掛巻
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6082249336-655416100コアブリット[[TM]]B+ポリプロピレン混撚灰/白12000静電気除去、3ツ打バンド掛巻
オープン
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
6082250236-65516100コアブリット[[TM]]B+ポリプロピレン混撚灰/白1800静電気除去、3ツ打バンド掛巻
13,818
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6082251836-65529100コアブリット[[TM]]B+ポリプロピレン混撚灰/白4000静電気除去、3ツ打バンド掛巻
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする