曜日別特売

フリーガード

フリーガード - キャニオンフリーガード - キャニオンフリーガード - キャニオンフリーガード - キャニオンフリーガード - キャニオンフリーガード - キャニオンフリーガード - キャニオン

開閉可能なガードです。

用途キャニオンシェルフに取り付けて収納物の落下を防ぎます材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)100内容量1本
注意
※キャニオンメッシュタイプ棚専用です。
※間口は実寸とは違います。
※W1220は610用を2本、W1520は760用を2本、W1820は910用を2本ならべてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60822642FGS1070-1000.71070用
10,400
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60822658FGS310-1000.2310用
7,300
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60822667FGS460-1000.3460用
7,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60822676FGS610-1000.4610用、1220用(2本使用)
8,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60822685FGS760-1000.5760用、1520用(2本使用)
8,600
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60822694FGS910-1000.6910用、1820用(2本使用)
9,500
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする