キャニオン
耐震用床面固定金具A アジャスタータイプ
アジャスタータイプの床面用耐震固定金具です。
用途
床面固定金具
仕様
ベース部分Φ65
トラスコ品番
458-1971
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
90
穴径(Φmm)
(ボルト・ビス用)8.5
内容量
1個
注意
※アンカーボルト・ビスなどは付属しておりません。(アンカーボルト・ビス用穴径Φ8.5)
※キャニオン製品専用です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60822728
FK-A
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
1
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500