ユタカメイク
ゴミカバーネット 2m×6m
周囲のロープにオモリロープがついており、めくれあがったり、ズレたりしにくく、作業性がよいネットです。
用途
鳥獣や風などによるゴミの散乱防止
色
グリーン
長さ(m)
6
幅(m)
2
材質
ポリエチレン(PE)
仕様
無結ネット(ラッセル織)
トラスコ品番
794-4098
質量(kg)
1.55
目合い(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60822816
B-86
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください