曜日別特売

ソーホース(1セット)

ソーホース(1セット) - ポップリベット・ファスナーソーホース(1セット) - ポップリベット・ファスナーソーホース(1セット) - ポップリベット・ファスナー
(4件のレビュー)

低重心で面受けによる高耐荷重を実現しています。
作業をスムーズにするケーブルクランプ付です。
軽量です。

仕様ツーバイクランプ可能トラスコ品番820-4924材質プラスチック内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60822825BDST60960-JP690508106.2
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60822825
2023-06-08
用途: 網戸の張替等
建設業・工事業

軽くてもしっかりしている。高さがあるので腰をかがめず作業できる。もっと早く買っておけば良かった、

2が参考にしています
対象商品 : 60822825
2020-09-12
用途: 作業台(天板)用の足として
サービス業

軽量、折りたたみ式、モノ置き版は、使いやすく便利。天板になる位置に当たるトップ面の材質は乗せる面に傷がつかない様、また作業中に滑らない様、硬質プラスチック系の素材でなくソフトで滑らない抵抗力のある素材が望ましいので、段ボールとラバーを組み合わせたカバーを被せて使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 60822825
2020-11-10
用途: いちごの高設栽培ベッドの脚として使用
株式会社ラストリゾートジャパン飲食業

重すぎず、軽すぎない丁度良い重量で、ツーバイクランプによって安定性も非常に高い。
準備段階では天板を乗せ、作業台としても活用し重宝した。

1が参考にしています
対象商品 : 60822825
2019-08-23
用途: アルミ加工の仮置き台に使用しています
株式会社樽井造園建設業・工事業

コンパクト軽量で持ち運びに非常に便利でたすかっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする