大阪製罐
OS ボビンラック
ボビンの保管、エアーホースの収納に便利です。
丸パイプはΦ1000なら2個、Φ470なら4個、Φ275なら6個収納できます。
用途
「ボビンをまとめて保管したい」そんなあなたにオススメです!
色
ライトグレー
色(本体)
ライトグレー
最大積載量(kg/台)
100
仕様
ニッパー入れ付
トラスコ品番
818-8336
セット内容
丸パイプ4本
材質
本体:スチール、車輪:ウレタン
質量(kg)
24
高さ(mm)
1321
奥行(mm)
604
間口(mm)
970
間口W×奥行D×高さH(mm)
970×604×1321
キャスター
自在式75mm(ストッパー付)2個、自在式75mm(ストッパーなし)2個
パイプ径(Φmm)
丸メッキ/22.2(4本付)
組立時間
(目安)1人60分
内容量
1台
注意
個人宅配送不可。法人様でも納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合は配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60822834
BBR234
¥
119,500
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません