PEカラーロープドラム巻

PEカラーロープドラム巻 - ユタカメイクPEカラーロープドラム巻 - ユタカメイクPEカラーロープドラム巻 - ユタカメイクPEカラーロープドラム巻 - ユタカメイクPEカラーロープドラム巻 - ユタカメイク
(1件のレビュー)

軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。

用途ネット、農園芸、インテリアなど内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60822938PRE-6312100ポリエチレン(PE)7.55ドラム巻
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
60822947PRE-16316100ポリエチレン(PE)14.35ドラム巻
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
60822956PRE-539150ポリエチレン(PE)6.54ドラム巻
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60822938
2018-03-13
用途: 公園の防護柵の杭を結んで張った。
矢沢城跡さくら会その他業種

色がきれいで自然に映え住民からも好評をもらっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする