曜日別特売

TOKIO オフィスチェア T字肘付

TOKIO オフィスチェア T字肘付 - TOKIO(藤沢工業)TOKIO オフィスチェア T字肘付 - TOKIO(藤沢工業)TOKIO オフィスチェア T字肘付 - TOKIO(藤沢工業)TOKIO オフィスチェア T字肘付 - TOKIO(藤沢工業)

コストパフォーマンスに優れ、ロッキング機構付のリーズナブルなオフィスチェアです。

仕様組立式、T字肘付タイプ材質背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター、肘部:PP樹脂成型品質量(kg)13張地布張り座幅(mm)580座高(mm)427~512座奥行(mm)535昇降方式ガス調節式(座上下)内容量1脚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60823717FST-77AT-ORオレンジ427~51213
49,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
60823726FST-77AT-NVネイビー427~51213
49,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
60823735FST-77AT-BKブラック427~51213
49,400
33,980
37,378(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
60823744FST-77AT-MGモスグリーン427~51213
49,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする