TOKIO(藤沢工業)
TOKIO オフィスチェア 肘なし
コストパフォーマンスに優れ、ロッキング機構付のリーズナブルなオフィスチェアです。
仕様
組立式、肘なしタイプ
材質
背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター
質量(kg)
10
張地
布張り
座幅(mm)
580
座高(mm)
427~512
座奥行(mm)
535
昇降方式
ガス調節式(座上下)
内容量
1脚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60823796
FST-77-OR
オレンジ
427~512
10
¥
30,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
60823805
FST-77-NV
ネイビー
427~512
10
¥
30,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
60823814
FST-77-BK
ブラック
427~512
10
¥
30,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
60823823
FST-77-MG
モスグリーン
427~512
10
¥
30,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください