プレヴェーユ薬用消毒ミスト

プレヴェーユ薬用消毒ミスト - コスモビューティープレヴェーユ薬用消毒ミスト - コスモビューティープレヴェーユ薬用消毒ミスト - コスモビューティー
(11件のレビュー)

手洗い後にワンプッシュするだけで手指に素早くなじみ速乾消毒します。

成分
有効成分:濃ベンザルコニウム塩化物液50
添加物:エタノール(67.5vol%)、濃グリセリン、乳酸、乳酸ナトリウム液
用途手指消毒用にシリーズプレヴェーユタイプミストエタノール濃度(v/v%)67.5仕様キャップ、ポンプ付きトラスコ品番828-6772材質アルコール区分医薬部外品質量(g)510エタノール濃度(w/w%)50~60商品タイプ本体医薬品医療機器等法指定医薬部外品効果手指・皮膚の洗浄・消毒内容量1本(470mL)
注意
※してはいけないこと:(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)次の人は使用しないこと。(1)患部が広範囲の人。(2)深い傷やひどいやけどの人。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6082385719671
1,800
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60823857
2023-03-13
用途: 手指消毒に
ミリオンテック合資会社

一回のプッシュでしっかり量が出ます。使い勝手もいい。当然減りは早いが好印象。

対象商品 : 60823857
2021-08-02
用途: 出入り口の手の消毒
旬菜 駒長飲食業

とてもいい物ですがもう少し量があったらいいかなっと思いました

対象商品 : 60823857
2021-05-03
用途: 出入口・トイレの入り口での手指の殺菌
農・林・水産業

手押しポンプなので、非力な方でも難なく霧状の液体の散布が出来適量の噴霧も容易である。

対象商品 : 60823857
2021-01-27
用途: 手指消毒
ジーケーサービス

2回目の購入です。
大きすぎないし、ポンプも軽く使いやすいです。
ジェルの物は薬局でも安く売られていますが、個人的にミストの方がいいのでこちらを購入しています。

対象商品 : 60823857
2020-12-28
用途: スプレー付きで便利、会社入り口の手指消毒
ミリオンテック合資会社

若干小さめに感じる容器が邪魔にならず、スプレー付きで便利、会社入り口の手指消毒に使用。リピします。

2が参考にしています
対象商品 : 60823857
2020-12-19
用途: 事務所と清掃管理現場で使用
有限会社都建物管理サービス業

速乾で手がべとつきません。いい商品です。オススメです。

1が参考にしています
対象商品 : 60823857
2020-10-14
用途: 帰宅時の手指消毒
小平空調設備建設業・工事業

ワンプッシュで手指全体に消毒液がいきわたり素早く手指消毒ができます。

2が参考にしています
対象商品 : 60823857
2020-12-21
用途: 自宅用
サービス業

家族が目につくところに置いてあるので、誰彼となく使っていて、重宝している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする