ローヤルエース 16kg

ローヤルエース 16kg - 鈴木油脂工業(SYK)

スクラブ粒子を配合した皮膚の洗浄、殺菌、消毒効果と強い洗浄効果を有するハンドクリーナーです。
油汚れに強く医薬部外品です。

用途手指の殺菌・消毒・洗浄仕様医薬部外品トラスコ品番493-5594材質非イオン系界面活性剤、保湿剤、殺菌剤容量(kg)16.0医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60823902S-9864
30,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする